184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64687544 品番EA109BW-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
全長(mm)184 線径(Φmm)0.15/0.4 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)ステンレス/ナイロン 行数3 アズワン品番64-7816-06 ブラシ寸法(mm)8×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする