24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64687745 品番EA109LC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
材質ナイロン 全長(mm)200 質量(g)19 毛丈(mm)39 毛幅(mm)24 毛厚(mm)13 アズワン品番64-7816-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする