エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687779
品番
EA109LC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
220
質量(g)
41
毛
中
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
50
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-29