エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687797
品番
EA109LC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
230
質量(g)
56
毛
中
毛丈(mm)
46
毛幅(mm)
70
毛厚(mm)
17
アズワン品番
64-7816-31