エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687806
品番
EA109LC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
280
質量(g)
11
毛
中
毛丈(mm)
29
毛幅(mm)
15
毛厚(mm)
6
アズワン品番
64-7816-32