エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
30mm 水性塗料用刷毛(目地用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687858
品番
EA109LC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
280
質量(g)
19.5
毛
中
毛丈(mm)
35
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
6
アズワン品番
64-7816-37