エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
60mm 水性塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687919
品番
EA109LC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
230
質量(g)
82
毛
ふつう
毛丈(mm)
47
毛幅(mm)
54
毛厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
60
アズワン品番
64-7816-43