エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの ラック/ニス用刷毛
40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687964
品番
EA109LD-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
材質
羊毛
全長(mm)
220
質量(g)
29
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-48
毛のかたさ
ふつう
号数
15