エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの ラック/ニス用刷毛
5本組 ラック・ニス用刷毛セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64688007
品番
EA109LS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質
ブラシ柄:スズ
全長(mm)
120
穴径(Φmm)
8
毛丈(mm)
20
毛幅(mm)
10
アズワン品番
64-7816-52