エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
64688043
品番
EA109NE-23A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
寸法(mm)
175(7インチ)
質量(g)
59
内径(Φmm)
38
毛丈(mm)
13
毛材
アクリル毛
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性、合成樹脂、塩化ビニール
アズワン品番
64-7816-61
入数
2個