EA123PL-10 3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ 64688707 EA123PL-10 3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ 64688707

3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688707 品番EA123PL-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6〜1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5〜60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする