エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
平パッキン(13mm水栓用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689048
品番
EA124MP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.0
内径(Φmm)
4.0
外径(Φmm)
14.0
外径×内径×厚さ(mm)
14.0×4.0×3.0
アズワン品番
64-7818-52