エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689495
品番
EA141A-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50〜150
適合ホース内径(Φmm)
14
アズワン品番
64-7819-16
ねじサイズ
R(PT)1/2"
タケノコ径(Φmm)
14.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64689495
EA141A-404
50555803
EA141A-136
R 1/2"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
1,340
税込
¥
1,474
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)