エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689669
品番
EA141AG-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
材質
真鍮
形状
エルボ
取付ねじ
R1/4×Rc1/4
アズワン品番
64-7819-33
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材