曜日別特売
AD-SL231D-712D-DA3 デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64690178

デュアル弁

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc2仕様内部パイロット注文コード64690178品番AD-SL231D-712D-DA3
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。

仕様内部パイロット質量(kg)9.3有効断面積(mm2)P~A:230、A~E:980使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40応答速度0.035秒以下作動頻度:2回/秒以下口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc2
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする