ポペット形エアソレノイド2ポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径ポートP、A:Rc3/8 注文コード64692147 品番AD-SL222-303D-DA4
参考基準価格(税別)¥66,180 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は口径など14種類から選べます 他の種類を見る

無給油、給油どちらでも使用可能です。
メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

質量(kg)1 有効断面積(mm2)60 使用圧力(MPa)0.15〜0.9 使用温度(℃)5〜50 応答速度0.025秒以下 作動頻度:3回/秒以下 口径ポートP、A:Rc3/8
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする