エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 流量計
エスコの 電子式
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64692313
品番
EA153HM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0-60
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
チューブ外径(Φmm)
10
耐圧(MPa)
1.5
取付ねじ
R1/4
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-7822-04