代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64693774
品番
EA164DG-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合
ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4A
エスコ品番
EA164DG-213
全長(mm)
80
質量(g)
162
寸法L(mm)
80
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
20.7
寸法D1(mm)
20.7
寸法D2(mm)
25
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
62
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)