エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64693835
品番
EA164DG-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
全長(mm)
80
質量(g)
259
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
28.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-03