代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64693948
品番
EA164DG-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
全長(mm)
85
質量(g)
542
対辺(mm)
32
外径(Φmm)
44.5
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-14