エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/E14 [Torx]ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694544
品番
EA164DM-314
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
全長(mm)
80
サイズ
E14
質量(g)
147
外径(Φmm)
18.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-74