代表画像です

EA164DM-316 1/2"DR/E16 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ 64694553 EA164DM-316 1/2"DR/E16 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ 64694553 EA164DM-316 1/2"DR/E16 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ 64694553 EA164DM-316 1/2"DR/E16 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ 64694553

1/2"DR/E16 [Torx]ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64694553 品番EA164DM-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
全長(mm)80 サイズE16 質量(g)151 外径(Φmm)19.2 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする