エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/12mm インパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694596
品番
EA164DN-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
全長(mm)
24
質量(g)
42
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
18
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-79