1/2"DR/19mm インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64694639 品番EA164DN-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
全長(mm)28 質量(g)79 対辺(mm)19 外径(Φmm)26.7 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする