エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/17mm インパクト八角ソケット(二重四角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64694718
品番
EA164DN-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
全長(mm)
38
質量(g)
155
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
30.7
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-91