エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695016
品番
EA164EB-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
全長(mm)
53
質量(g)
410
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
46.3
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-30