エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
3/4"DRxE26 [Torx]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64695549
品番
EA164EG-126
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
全長(mm)
60
サイズ
E26
質量(g)
460
外径(Φmm)
35
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-11