エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696145
品番
EA164FB-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
全長(mm)
57
質量(g)
627
外径(Φmm)
45.3
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-53
対辺(inch)
1-1/16”