1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696154 品番EA164FB-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700
全長(mm)57 質量(g)640 外径(Φmm)46.5 差込角(inch)1 アズワン品番64-7826-54 対辺(inch)1-3/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする