1"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696215 品番EA164FB-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,467
販売価格(税別)
4,970
全長(mm)62 質量(g)710 外径(Φmm)55.3 差込角(inch)1 アズワン品番64-7826-60 対辺(inch)1-3/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする