エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696267
品番
EA164FB-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
全長(mm)
66
質量(g)
850
外径(Φmm)
62.8
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-65
対辺(inch)
1-5/8”