エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/ 2・13/16" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696425
品番
EA164FB-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
全長(mm)
80
質量(g)
2705
外径(Φmm)
101.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-84
対辺(inch)
2-13/16”