エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/ 2・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696434
品番
EA164FB-239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
全長(mm)
80
質量(g)
2629
外径(Φmm)
102.8
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-85
対辺(inch)
2-7/8”