エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/ 3" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696459
品番
EA164FB-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
全長(mm)
80
質量(g)
2705
外径(Φmm)
106.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-87
対辺(inch)
3”