1"DR/ 3・ 3/4" インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696513 品番EA164FB-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,350
販売価格(税別)
48,500
全長(mm)100 質量(g)4500 外径(Φmm)130.3 差込角(inch)1 アズワン品番64-7826-93 対辺(inch)3-3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする