エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/1・ 7/16" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64696678
品番
EA164FC-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,944
販売価格(税別)
¥
9,040
バスケットに入れる
全長(mm)
108
質量(g)
1000
差込角(mm[inch])
25.4[1]
外径(Φmm)
54.8
アズワン品番
64-7827-10
対辺(inch)
7/16