1"DR/1・ 5/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696705 品番EA164FC-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
全長(mm)108 質量(g)1213 差込角(mm[inch])25.4[1] 外径(Φmm)59.8 アズワン品番64-7827-13 対辺(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする