1"DR/1・ 3/4" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64696739 品番EA164FC-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
全長(mm)108 質量(g)1360 差込角(mm[inch])25.4[1] 外径(Φmm)64.8 アズワン品番64-7827-16 対辺(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする