タセト
タセトの 溶接焼け取り
タセトの 電解液
ステンケア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
64697905
品番
NK-2-18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。
低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途
ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)
焼け取り(連続・多量使用向け)
容量(L)
18
液色
淡黄色透明
性質
中性
電流の種類
交流
注意
※作業の際は、専用の電解処理装置をご使用ください。
※換気を十分に行い、保護用の眼鏡、手袋、マスク等を着用してください。
※眼に入った場合は、こすらずに多量の水道水で洗い、直ちに医者の診断を受けてください。
※作業後の廃水は、産業廃棄物処理業者へ委託して処分するか、各都道府県並びに各市町村の排出基準に従って処理してください。