1/2"DRx30mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698069 品番EA164KH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950
全長(mm)75 質量(g)360 対辺(mm)30 外径(Φmm)42 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7828-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする