エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64698078
品番
EA164KH-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
全長(mm)
75
質量(g)
370
対辺(mm)
32
外径(Φmm)
44
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7828-40