エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx36mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64698087
品番
EA164KH-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
全長(mm)
75
質量(g)
500
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
48
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7828-41