1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698105 品番EA164KJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。

セット内容セット内容6個 全長(mm)60 質量(g)768 対辺(mm)6・8・10・12・14・17 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7828-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする