1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698123 品番EA164KJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650
仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)91 対辺(mm)6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする