エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/10mm [INHEX]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64698148
品番
EA164KJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
仕様
ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)
60
質量(g)
111
対辺(mm)
10
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7828-47