1/2"DR/14mm [INHEX]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64698166 品番EA164KJ-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710
仕様ソケット差込部外径:25mm 全長(mm)60 質量(g)137 対辺(mm)14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする