エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64698184
品番
EA164KJ-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
仕様
ソケット差込部外径:29mm
全長(mm)
60
質量(g)
210
対辺(mm)
19
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7828-51