エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
[EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64698647
品番
EA164KZ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
色
ピン:シルバー、リング:灰
リング外径(Φmm)
33
ピン径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-7828-97
入数
ピン・リング 各5個
ピン長さ(mm)
20