現場ラジオ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力端子USBポート×1(2.1Ah)、AC100Vコンセント×2(最大10A、最大合計1000W) 注文コード64698894 品番GPB18V-5CSET
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力端子など2種類から選べます 他の種類を見る

360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。

受信周波数FM76〜108kHz、AM522〜1710kHz、2402MHz〜2480MHz 電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) Bluetooth5 定格出力(W)アンプ:5×4個 入力端子AUX×1 出力端子USBポート×1(2.1Ah)、AC100Vコンセント×2(最大10A、最大合計1000W) 防塵防水性能IP54 質量(kg)9.43 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368 RoHS指令(10物質対応)対応 用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時) セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、AUXケーブル 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
注意
※充電器とバッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする