EA164MN-55 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット エスコ 64700004 EA164MN-55 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット エスコ 64700004 EA164MN-55 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット エスコ 64700004

1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64700004 品番EA164MN-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
寸法(mm)D:25、A:5.1 全長(mm)60 サイズT55 質量(g)110 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7830-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする